Startblok 8
Startblok 8
STARTERKIT LARGE HØJRE
Varenr. 096399 830
EAN 4061975221155
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
Formonteret og klar til installation
- Velegnet til mange typer køretøjer og kan udvides med modulkomponenter
- Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
- Inklusive skridsikre måtter
- Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering
- Gulvpanel til køretøj medfølger ikke
Højre side bestående af:
- Understruktur med klap, højde 180 mm og frihøjde 410 mm
- Arbejdsbænk, der kan forlænges, med drejeskive og skruestik
- Tre skuffer, højde 120 mm, hver med to skilleplader
- En topramme med skilleplade
Bemærk
Se tilknytningstabel
Højde passagerside | 950 mm |
Bredde passagerside | 1112 mm |
Dybde | 380 mm |
Bredde | 1112 mm |
Højde | 950 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 50,000 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |